※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
51 Series(51-SY9240)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
31995696
品番
51-SY9240-AL3
参考基準価格(税別)
¥47,190
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気