曜日別特売
WT-753 悪臭防衛隊ウインター ユニット 31996905

悪臭防衛隊ウインター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1足注文コード31996905品番WT-753
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

活性炭よりも強力な消臭効果。吸着したアンモニアを逃がさない立体メッシュ構造で足ムレ対策も万全です。

用途
防寒対策に。
材質表面:ポリエステル内層:塩化ビニリデントラスコ品番106-2293質量(g)48適合寸法(mm)24.0-27.0(切取りサイズ線付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする