曜日別特売
WT-757-M カルックス防寒シューズ ユニット 31997578

カルックス防寒シューズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1足注文コード31997578品番WT-757-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

厚みが実感できる12mm厚のウレタンインナー搭載
このボリューム感にかかわらず、驚愕の軽さ(片足約700g)を実現!
先芯入

形状ハイカットサイズ(cm)24.5~25機能防寒甲被タイプスリッポンタイプブラック材質(先芯)樹脂製材質EVA、ウレタントラスコ品番106-3803質量(kg)1サイズM種類セーフティシューズ靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31996458
2025-03-09
用途: 酪農現場での作業
農・林・水産業

カルックスにしてから霜焼けにならなくなりました。足回りが大きくなるので狭い場所には向きませんが足場が悪くないなら屋内外問わず使えます。
インナーが厚く履き初めはすねの辺りに違和感を感じました。苦手な方は苦手かもしれません。

対象商品 : 31996424
2019-01-19
用途: 除雪作業
株式会社パル電装技研建設業・工事業

除雪作業で使用しています。軽くて足先まで温かいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする