ユニット
ヒーターボディベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31997833
品番
WT-308-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
痛めやすく冷えやすい腰まわりに。
ヒーター内蔵ベルト。
長めの面ファスナーでジャストサイズに調整可能!
サイズ
M
付属品
充電アダプター、充電式バッテリー
仕様
ヒーター内蔵
材質
本体/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ヒーター/カーボン
ウエスト(cm)
52~85
ポケット
バッテリー用ポケット×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません