ユニット
あんよのこたつ用バッテリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31998339
品番
WT-312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
長時間作業に役立つ予備バッテリー
適合
WT-741
質量(g)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×84×11(突起物を除く)
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
2800(通常約500回充電)