※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
52 Series(52-SY9)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G3/8
切換方式
2位置シングル
ねじの種類
G
注文コード
32006862
品番
52-SY9120-L6-03F
参考基準価格(税別)
¥13,810
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・切換方式・ねじの種類
が
91
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
管接続口径
G3/8
切換方式
2位置シングル