74-15 高視認防水防寒手袋 天牛(富士手袋工業) 32007116

74-15 高視認防水防寒手袋 天牛(富士手袋工業) 32007116
74-15 高視認防水防寒手袋 天牛(富士手袋工業) 32007116

高視認防水防寒手袋

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
白/白
内容量1双注文コード32007116品番74-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

抜群の視認性で暗い場所での安全性を高めます。
高反射、防寒、防風、防水仕様ですので、寒冷時の路上の交通整理などに最適です。

用途寒冷時の作業、夜間の交通整理など。白/白サイズM全長(cm)23.5入数(双)1中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)22.5材質(甲)ポリエステル材質(インナー)TPUフィルム・ポリエステル(中綿)材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(反射板)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73434804
2025-11-23
用途: 交通誘導
サービス業

だいぶ寒くなって来たので、先日、着用しました。とてもあたたかい。ただ、Lサイズを注文しましたが、個人的にはチョット指が短め!?次は、LLを頼もうかと…

2026-02-05
用途: 交通整理
卸売・小売業

反射材が日暮れの早い雪国に最適です・軽くて防水機能が嬉しいです

2024-12-14
用途: 冬の交通誘導警備

今まで使っていた防寒手袋がぼろぼろになったので購入しました。

対象商品 : 32007116
2023-11-04
用途: 警備業務
岡田サービス業

視認性があつて夜間には非常に便利。手首にホックや防水機能がもっと高規格なものが有ればよりベター。

対象商品 : 32007116
2022-04-14
用途: 駐車場誘導警備時
その他業種

厳しい寒さの時は、やはり指先が冷たくなりますが、通常は、暖かく使えます。若干だぼつき感が気になりましたが、ソフトで握り易いです。強い雨の日は、やはり濡れてしまいますが、軽い雨の日は、弾いてくれるので使えます。
冬は、必需品になっています。

1が参考にしています
対象商品 : 32007134
2022-02-05
用途: 交通誘導
サービス業

防寒手袋は持っていたけど、冬の雨の日にぐしょ濡れになって死ぬほど手が冷たかったので、防水のこの商品を購入。
白のLLを購入しましたが、普通の手袋ならLLで十分なのですが、少し指が短い。
ゴワゴワ感があるので、手が動かしづらく誘導棒を握りづらい。
多少の不便はあるけれど、それなりに暖かいし、それなりに防水効果があります。
購入して良かったと思います。

対象商品 : 32007116
2021-12-13
用途: 交通誘導警備
その他業種

思っていたより軽くて暖かかったです。軽い雨の時は、大丈夫ですが、強い雨の時は、やはり使用するのは、厳しいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32007116
2021-05-29
用途: 朝夜の犬の散歩や自転車に
自動車・二輪車・自転車関連業

白とオレンジ両方を購入。いずれも発色が良く、ライトに当たらずとも視認性は高い。また、リフレクターも十分な面積で、ライトをしっかりと反射してくれる。
これの春夏版が欲しいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする