曜日別特売
52-SY9140R-TT30-03F 52 Series(52-SY9) SMC 32007483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52 Series(52-SY9)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8 サブプレート付切換方式2位置シングルねじの種類G注文コード32007483品番52-SY9140R-TT30-03F
参考基準価格(税別)¥19,860販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12ねじの種類G管接続口径3/8 サブプレート付切換方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする