曜日別特売
CWWB1 冷凍庫作業用防寒服 帝健 32007868

冷凍庫作業用防寒服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着
サイズ3L
内容量1着注文コード32007868品番CWWB1
参考基準価格(税別)¥47,820販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。また、寒冷作業でその真価を発揮し、F級(-60℃)まで対応。軽量・極低温でも硬化しない防護服です。

用途
冷凍庫現場
サイズ3L仕様右腕部分にペン差し付材質エクスファイアー難燃レーヨン混・織物胸囲(cm)135袖丈(cm)58着丈(cm)71RoHS指令(10物質対応)対応袖丈長袖
注意
※こちらの商品は、上着のみになります
※ボア部分は、難燃素材では、ありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする