シンワ測定
工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(6本)
1セット(6本)
1セット(10本)
インク色
白
白
赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
32008647
品番
79108
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
工事用ペイントマーカーまとめ買いできる様になっています。
用途
鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー
色
白
種別
中字
材質
本体:アルミ、キャップ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
144×15×15
先芯
丸芯
インク色
白
ライン幅(mm)
2
インク
油性(顔料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。