曜日別特売
CG-725 牛本革手袋 CG-725 シモン 32009916

牛本革手袋 CG-725

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1双注文コード32009916品番CG-725
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

掌と親指の縫い目無く糸切れしにくい。
内綿付きで防寒対策に。

用途機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等サイズL全長(cm)23中指長(cm)8.7手の平幅(cm)11.3手のひらまわり(cm)22.6材質牛本革(裏綿付き)加工内綿機能耐久性、柔軟性袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ無入数(双)1アズワン品番64-8459-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32009934
2026-02-05
用途: 林業で使用
製造業

今までLLサイズを使っていて窮屈感を感じて使用しましたが、3Lサイズを使用で違和感なくスムーズに作業できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする