シモン
牛本革手袋 CG-725
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
全長(cm)
24
22.5
23
24
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
32009925
品番
CG-725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
掌と親指の縫い目無く糸切れしにくい。
内綿付きで防寒対策に。
用途
機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛本革(裏綿付き)
色
白
加工
内綿
機能
耐久性、柔軟性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
アズワン品番
64-8459-04