曜日別特売
11-40 穴無 アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-40 アシスト 32010257

 

11-40 穴無 アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-40 アシスト 32010257
11-40 穴無 アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-40 アシスト 32010257

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-40

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
穴の有無穴無
仕上シルバー
内容量1本(2m)注文コード32010257品番11-40 穴無
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

前垂れが長い形状になっており改修現場でのカバー工法用ノンリップとしても使用できます。

用途
塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバー穴の有無穴無RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32010257
2023-11-28
用途: リフォーム

アパートのフローリングの上にCF張りした時の玄関上框用にに使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする