※荷姿イメージ画像
ニッぺ(日本ペイント)
ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用 シンナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1缶(16L)
1缶(16L)
1缶(4L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
32010853
品番
1009193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
パワーバインド用専用シンナーです。
タイプ
刷毛塗り用
液性
シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
※商品カタログ(PDF)(1.35MB)
注意
※気温の変化によりシンナーを使い分けてください。
※刷毛塗り塗装には刷毛塗り用シンナーをご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません