曜日別特売
3022195 ニッペ パワーバインドTK シンナー ニッぺ(日本ペイント) 32010923

※荷姿イメージ画像

3022195 ニッペ パワーバインドTK シンナー ニッぺ(日本ペイント) 32010923
3022195 ニッペ パワーバインドTK シンナー ニッぺ(日本ペイント) 32010923

ニッペ パワーバインドTK シンナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプスロー
内容量1缶(16L)注文コード32010923品番3022195
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
パワーバインドTK用専用シンナーです。
タイプスロー液性シンナー粘度塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20~30秒、エアレススプレー/30~40秒、静電塗装/18~25秒対応シーズン夏季塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー/35~45、エアレススプレー/25~35、静電塗装/40~50危険物の性状非水溶性
注意
※気温の変化によりシンナーを使い分けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする