AG7555 AG7555 ニトリルブラック10双組 ACE GLOVE(エースグローブ) 32011876

 

AG7555 AG7555 ニトリルブラック10双組 ACE GLOVE(エースグローブ) 32011876
AG7555 AG7555 ニトリルブラック10双組 ACE GLOVE(エースグローブ) 32011876
AG7555 AG7555 ニトリルブラック10双組 ACE GLOVE(エースグローブ) 32011876
AG7555 AG7555 ニトリルブラック10双組 ACE GLOVE(エースグローブ) 32011876
AG7555 AG7555 ニトリルブラック10双組 ACE GLOVE(エースグローブ) 32011876

AG7555 ニトリルブラック10双組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24(±2)
内容量1パック(10双)注文コード32011876品番AG7555
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽くて丈夫なニトリルコーティング手袋。汚れが目立ちにくいブラックで機械整備にも最適。10双パックでお買得!

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などにサイズL全長(cm)24(±2)中指長(cm)8.5(±0.5)手のひらまわり(cm)21(±3)材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステルブラック入数(双)10機能軽量・丈夫材質(すべり止め)ニトリルゴムアズワン品番65-0307-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする