DAIKEN(旧:大建工業)
ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W4半H8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
色
ライトオーカー
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ダルブラウン
ネオホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
32014098
品番
FFD3100S21MA2
参考基準価格(税別)
¥80,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
2330(8尺)
間口(mm)
1190(4.5尺)
セット内容
ウッド扉、枠、ハンドル
色
ライトオーカー
枠
固定枠/四方枠