曜日別特売
FFD3100S21ML2 ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W4半H8 DAIKEN(旧:大建工業) 32014125

FFD3100S21ML2 ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W4半H8 DAIKEN(旧:大建工業) 32014125
FFD3100S21ML2 ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W4半H8 DAIKEN(旧:大建工業) 32014125
FFD3100S21ML2 ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W4半H8 DAIKEN(旧:大建工業) 32014125

ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W4半H8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可車上渡し8日以内出荷とは
ミルベージュ
内容量1セット注文コード32014125品番FFD3100S21ML2
参考基準価格(税別)¥80,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
高さ(mm)2330(8尺)間口(mm)1190(4.5尺)セット内容ウッド扉、枠、ハンドルミルベージュ固定枠/四方枠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする