DAIKEN(旧:大建工業)
ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W4半H8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
色
モノホワイト
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ダルブラウン
ネオホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
32014159
品番
FFD3100S21TH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,600
高さ(mm)
2330(8尺)
間口(mm)
1190(4.5尺)
セット内容
ウッド扉、枠、ハンドル
色
モノホワイト
枠
固定枠/四方枠