FFD3100S31ML2 ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W6SH8 DAIKEN(旧:大建工業) 32014283

FFD3100S31ML2 ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W6SH8 DAIKEN(旧:大建工業) 32014283
FFD3100S31ML2 ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W6SH8 DAIKEN(旧:大建工業) 32014283
FFD3100S31ML2 ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W6SH8 DAIKEN(旧:大建工業) 32014283

ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W6SH8

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可車上渡し8日以内出荷とは
ミルベージュ
内容量1セット注文コード32014283品番FFD3100S31ML2
参考基準価格(税別)¥91,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
高さ(mm)2330(8尺)間口(mm)1644(6尺(小))セット内容ウッド扉、枠、ハンドルミルベージュ固定枠/四方枠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-01
用途: リフォーム
サービス業

商品自体は価格相応だと思います。
ただ、梱包が簡易的過ぎでした。
届いてから実際に使用するまで間があったのもあり、どのタイミングかは分かりませんが、開封したらドアの表側に大きな傷が付いていました。
ビニール袋にも同じ箇所に破れがあったので、開封後でないことは確かですが、それなら最低でも一面の梱包があれば防げたはず……
自分がつけた可能性も否定しきれないので諦めるしかありませんが、化粧材となる部分には最低限の緩衝材は欲しいです。
コストを下げるためというのは分かりますが、ちょっと納得がいきませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする