中川製作所
PDラベル C1ヨコ折 115×80mm 強粘タイプ 6,000枚 C 横
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(6000枚)
注文コード
32015209
品番
0000-404-PDC5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
物流の現場に欠かせないPD ラベル
ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用)
強粘と弱粘の2タイプ
全ミシン入り
ファンフォールド(折りたたみ)
サイズ
C1ヨコ折
ラベルサイズ(mm)
115×80
寸法(mm)
台紙:118×84.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません