因幡電工
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法H(mm)
95
95
101
112
121
125
128.5
138
144
155
159
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
32015263
品番
SRV-24B
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途
W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理
ユニクロ
適合サイズ(mm)
(保温材厚)10×10、(銅管)6.35×9.52~6.35×12.70
許容静荷重(N[kgf])
196[20]
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
57.5
寸法H(mm)
95
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
37
厚さ(mm)
(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ
全ねじボトル取付タイプ
仕様
位置ズレ防止穴付き
アズワン品番
64-8694-22
注意
※屋内専用です。
※W3/8ボルト以外には使用しないでください。