曜日別特売
8号 菊鉢 ブラック アップルウェアー 32027897

菊鉢 ブラック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)7
号数8
内容量1個注文コード32027897品番8号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

菊の栽培に適した土容量タップリで安定感のある寸胴設計。通水性・通気性のよい底形状。支柱止め用の針穴3ヶ所付き。

容量(L)7ブラック材質ポリプロピレン号数8寸法(Φ)×深さ(mm)270×229機能スリット/支柱止め用針金穴付スタッキング高さ(mm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: キクの植え替え
学校法人日本大学教育・研究機関

以前買った別メーカーの鉢を買い増ししたかったのですが在庫がなくこのメーカーの鉢を購入。別メーカーの鉢の容積は12L、こちらの鉢は9Lと表示されていますが、9号鉢同士なら同じですね。

対象商品 : 32027897
2024-03-05
用途: 植え替え
農・林・水産業

寸胴なので同じ号数の他の鉢と比べて土の容量が多く、底穴が全体的に開いているので水はけがよい。菊に限らずいろいろな植物に使える。

2022-07-29
用途: プルメリアやハイビスカスの植え替えに
その他業種

排水性、通気性が抜群で寸胴な形なので強風でも安定して倒れにくく南国植物を育てるのに重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする