曜日別特売
GL-45 アイボトルNEO アズワン 32027958

GL-45 アイボトルNEO アズワン 32027958
GL-45 アイボトルNEO アズワン 32027958
GL-45 アイボトルNEO アズワン 32027958
GL-45 アイボトルNEO アズワン 32027958

アイボトルNEO

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード32027958品番GL-45
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。

容量(mL)250材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可外径×高さH(Φmm×mm)70×138ねじ口規格(GL)GL-45アズワン品番3-9866-02
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32027949
2020-05-01
用途: 乳酸菌の培養
有限会社 筑波ハム卸売・小売業

今まで20年以上仕様していた瓶が、とうとう寿命が来てしまいこちらの製品に代替しました。
口部分にクッションがあり欠けにくい仕様と、広いので洗浄もしやすいです。
価格も手頃で非常に助かっています。

3が参考にしています
対象商品 : 32027958
2019-09-18
用途: サンプルの保存
教育・研究機関

液体のサンプルを保存するのに、溢れる心配もなく、容量の目安になるメモリもあるので使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする