曜日別特売
No.9 ハサミ No.9 反セン刀両鈍 アズワン 32028326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハサミ No.9 反セン刀両鈍

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)120
内容量1本注文コード32028326品番No.9
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥5,619
販売価格(税別)
5,108
材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)120タイプネジ止型番No.9アズワン品番2-535-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする