曜日別特売
MY2H25G-100H-M9BWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25G-1~) SMC 32028333

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25G-1~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はストロークなど115種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
32028333
品番
MY2H25G-100H-M9BWL
参考基準価格(税別)¥111,710販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする