曜日別特売
- 技工ピンセット アズワン 32028554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

技工ピンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)190
内容量1本注文コード32028554品番-
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,465
販売価格(税別)
3,150
材質18-8ステンレス鋼(非磁性)全長(mm)190タイプ先直型アズワン品番2-5660-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする