※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
技工ピンセット(先曲)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
300
190
250
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32028606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥8,085
販売価格(税別)
¥
7,350
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼(非磁性)
全長(mm)
300
タイプ
先曲がり型
アズワン品番
2-5661-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器