アズワン
外科ピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
130
130
150
180
230
アズワン品番
0-237-25
0-237-21
0-237-22
0-237-23
0-237-24
0-237-25
0-237-26
0-237-27
0-237-28
0-237-29
0-237-30
0-237-31
0-237-32
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32029306
品番
STB-1
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
全長(mm)
130
材質
ステンレス(SUS304)
型番
STB-1
アズワン品番
0-237-25
仕様
細筋有鈎(細筋は握り部分の滑り止めの形状です。)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器