STB-3 外科ピンセット アズワン 32029324

STB-3 外科ピンセット アズワン 32029324
STB-3 外科ピンセット アズワン 32029324

外科ピンセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
全長(mm)180
アズワン品番0-237-27
内容量1本注文コード32029324品番STB-3
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,223
販売価格(税別)
2,930
全長(mm)180材質ステンレス(SUS304)型番STB-3アズワン品番0-237-27仕様細筋有鈎(細筋は握り部分の滑り止めの形状です。)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする