曜日別特売
LT-1 ルーツェピンセット アズワン 32029446

LT-1 ルーツェピンセット アズワン 32029446
LT-1 ルーツェピンセット アズワン 32029446

ルーツェピンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)140
内容量1本注文コード32029446品番LT-1
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000
全長(mm)140材質ステンレス(SUS-420J2)仕様無鈎型番LT-1アズワン品番0-238-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする