アズワン
ルーツェピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
170
140
170
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32029455
品番
LT-2
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
全長(mm)
170
材質
ステンレス(SUS-420J2)
仕様
無鈎
型番
LT-2
アズワン品番
0-238-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器