YDM
剪刀 メッツェンバウム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
32029753
品番
82473/CA30S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
先端形状
直
全長(mm)
185
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000635M002
アズワン品番
61-3812-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器