NC 爪切鉗子 アズワン 32029839

NC 爪切鉗子 アズワン 32029839
NC 爪切鉗子 アズワン 32029839

爪切鉗子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード32029839品番NC
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥6,414
販売価格(税別)
5,831
全長(mm)130仕様オートクレーブ可材質ステンレス(SUS420-J2)タイプ爪切鉗子型番NCアズワン品番0-245-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする