曜日別特売
HNH-D2 持針器(ダイヤチップ付) アズワン 32030259

持針器(ダイヤチップ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本型番HNH-D2注文コード32030259品番HNH-D2
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥20,582
販売価格(税別)
18,711

ダイヤチップ付き。

仕様ヘガール持針器材質ステンレス(SUS420J2)、チップ/タングステン・カーバイド全長(mm)160型番HNH-D2アズワン品番0-250-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする