アズワン
持針器(ダイヤチップ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
型番
HNH-D4
注文コード
32030277
品番
HNH-D4
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,582
販売価格(税別)
¥
18,711
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤチップ付き。
仕様
ヘガール持針器
材質
ステンレス(SUS420J2)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
145
型番
HNH-D4
アズワン品番
0-250-37
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器