曜日別特売
MNH-D1 持針器(ダイヤチップ付) アズワン 32030286

持針器(ダイヤチップ付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1本型番MNH-D1注文コード32030286品番MNH-D1
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ダイヤチップ付き。

仕様マチュウ持針器材質ステンレス(SUS420J2)、チップ/タングステン・カーバイド全長(mm)145型番MNH-D1アズワン品番0-250-33医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする