アズワン
持針器(ダイヤチップ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
型番
SNH-D2
注文コード
32030313
品番
SNH-D2
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,304
販売価格(税別)
¥
31,185
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤチップ付き。
仕様
剪刀付持針器
材質
ステンレス(SUS420J2)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
170
型番
SNH-D2
アズワン品番
0-250-36
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器