曜日別特売
FB-5B アドソンピンセット アズワン 32030417

FB-5B アドソンピンセット アズワン 32030417
FB-5B アドソンピンセット アズワン 32030417

アドソンピンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番0-3065-12
内容量1本注文コード32030417品番FB-5B
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,148
販売価格(税別)
8,316
全長(mm)120材質ステンレス(SUS420J2)仕様有鈎型番FB-5Bアズワン品番0-3065-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする