曜日別特売
ALE223H 特定計量器 VIBRA(新光電子) 32030523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALE223H 特定計量器 VIBRA(新光電子) 32030523
ALE223H 特定計量器 VIBRA(新光電子) 32030523

特定計量器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様風袋引き機能付き、風防:有り、ワンタッチで取り外し可能注文コード32030523品番ALE223H
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです。コンパクトで操作性に優れています。

秤量(g)220目量(g)(検定目量)0.01、(実目量)0.001gセンサー音叉式電源ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ)使用範囲(g)0.02~220計量皿寸法(mm)Φ118本体寸法(mm)205×270×301精度等級2級仕様風袋引き機能付き、風防:有り、ワンタッチで取り外し可能アズワン品番8-3907-11
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする