※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共栄プラスチック
番号札 小 番号無し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ピンク
ブルー
ピンク
グリーン
イエロー
レッド
ホワイト
スカイ
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
32030758
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
仕様
番号無し
色
ピンク
材質
スチロール
寸法(mm)
31×45
サイズ
小
穴径(Φmm)
約3
アズワン品番
7-5795-12
注意
※病院名等の名入れも可能です(50枚~)。