CW-66 衝立 東洋事務器工業 32031013

CW-66 衝立 東洋事務器工業 32031013
CW-66 衝立 東洋事務器工業 32031013

衝立

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1810×380×1838
クリーム
内容量1個注文コード32031013品番CW-66
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1810×380×1838クリーム仕様3連式、防炎証明付き、組み立て式(要工具)、連結使用可(連結部品別売)材質フレーム/スチール(紛体塗装)、脚部/アルミダイキャスト、布地/防炎加工ポリエステルキャスター径(Φmm)30(ストッパー無し)アズワン品番0-2115-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする