曜日別特売
AM650-N10B-T AM - ミストセパレータ(AM650) SMC 32031423

※6-M11-4-AM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM - ミストセパレータ(AM650)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) 1付属品(B) ブラケット注文コード32031423品番AM650-N10B-T
参考基準価格(税別)¥45,160販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
付属品(B) ブラケット仕様(T) 目詰まりチェッカ付接続口径(10) 1ボディサイズ650ねじの種類(N) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする