曜日別特売
AMD150C-F02-H AMD - マイクロミストセパレータ(AMD150) SMC 32032832

※6-M12-1-AMD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMD - マイクロミストセパレータ(AMD150)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(02) 1/4注文コード32032832品番AMD150C-F02-H
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(02) 1/4ボディサイズ150Cねじの種類(F) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする