曜日別特売
AMD150C-N01BC AMD - マイクロミストセパレータ(AMD150) SMC 32032997

※6-M12-1-AMD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMD - マイクロミストセパレータ(AMD150)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(01) 1/8付属品(B) ブラケット注文コード32032997品番AMD150C-N01BC
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
付属品(B) ブラケット接続口径(01) 1/8ボディサイズ150Cねじの種類(N) NPTオートドレン仕様(C) N.C. オートドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする