AMD550C-N10B-T AMD - マイクロミストセパレータ(AMD550) SMC 32037084

※6-M12-1-AMD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMD - マイクロミストセパレータ(AMD550)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(T) 目詰まりチェッカ付接続口径(10) 1付属品(B) ブラケット注文コード32037084品番AMD550C-N10B-T
参考基準価格(税別)¥46,370販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ボディサイズ550Cねじの種類(N) NPT接続口径(10) 1付属品(B) ブラケット仕様(T) 目詰まりチェッカ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする