AMD550C-F10C-V AMD - マイクロミストセパレータ(AMD550) SMC 32037242

※6-M12-1-AMD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMD - マイクロミストセパレータ(AMD550)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様接続口径(10) 1注文コード32037242品番AMD550C-F10C-V
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ボディサイズ550Cねじの種類(F) G接続口径(10) 1オートドレン仕様(C) N.C. オートドレン仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする