AMD550C-N06BD-T AMD - マイクロミストセパレータ(AMD550) SMC 32037547

※6-M12-1-AMD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMD - マイクロミストセパレータ(AMD550)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(T) 目詰まりチェッカ付接続口径(06) 3/4付属品(B) ブラケット注文コード32037547品番AMD550C-N06BD-T
参考基準価格(税別)¥50,710販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
ボディサイズ550Cねじの種類(N) NPT接続口径(06) 3/4付属品(B) ブラケットオートドレン仕様(D) N.O. オートドレン仕様(T) 目詰まりチェッカ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする