SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63-4~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
注文コード
32038937
品番
MY1M63-400-M9BL
参考基準価格(税別)
¥163,240
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード