曜日別特売
AME250C-F03B-F AME - スーパーミストセパレータ(AME250) SMC 32039586

※6-M12-3-AME ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AME - スーパーミストセパレータ(AME250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(03) 3/8付属品(B) ブラケット注文コード32039586品番AME250C-F03B-F
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
付属品(B) ブラケット接続口径(03) 3/8ボディサイズ250Cねじの種類(F) G材質(ゴム)(F)フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする